LEDVANCE - Karácsonyi LED fűzér 80db hidegfehér/fekete kábel IP44 GT65609 - 824086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Szín - fehér
Csatlakozási teljesítmény - 5.5 W
Fénypontok száma - 80
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65609
Gyártói cikkszám
824086
Gyártói típuskód
LK 80 LED CW BK
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Szín:
fehér
Csatlakozási teljesítmény:
5.5 W
Fénypontok száma:
80
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
21.85 m
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
0.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
2.3 mm
Átmérő:
0.5 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Karácsonyi LED fűzér 80db hidegfehér/fekete kábel