LEDVANCE - Kerti állólámpa 1,5W LED-es 12V 2700K 75lm IP66 SN025643 - 999184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025643
Gyártói cikkszám
999184
Gyártói típuskód
NOXLITE LED GARDEN SPOT Add-on
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
1.5-1.5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
75-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti állólámpa 1,5W LED-es 12V 2700K 75lm