LEDVANCE - Kerti állólámpa 6W LED-es RGB Lightify IP66 SN025270 - 926134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Csatlakozási teljesítmény - 4.5 W
Fénypontok száma - 9
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025270
Gyártói cikkszám
926134
Gyártói típuskód
LIGHTIFY GARDENSPOT MINI RGB
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Csatlakozási teljesítmény:
4.5 W
Fénypontok száma:
9
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
23 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
9.6 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Kerti állólámpa 6W LED-es RGB Lightify