LEDVANCE - Közvil lpt 100W LED-es 11000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183428 - 361906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361906
Sonepar cikkszám
SN183428
Gyártói cikkszám
361906
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 100W 830 IP65 GY EUE LEDV
Közvil lpt 100W LED-es 11000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y