LEDVANCE - Közvil lpt 100W LED-es 12000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183434 - 361951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361951
Sonepar cikkszám
SN183434
Gyártói cikkszám
361951
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 100W 865 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 100W LED-es 12000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y