LEDVANCE - Közvil lpt 110W LED-es 16800lm 4000K IP66/IK08 SN148113 - 552456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h
Védettség (IP) - IP66
Rendszer teljesítmény - 110 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3648 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075552456
Sonepar cikkszám
SN148113
Gyártói cikkszám
552456
Gyártói típuskód
FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL
Szerelési mód:
felülről beépített
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Védettség (IP):
IP66
Rendszer teljesítmény:
110 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
153 lm/W
Lámpateljesítmény:
110-110 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Foglalat:
nincs
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
528-528 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis csonkméret:
60-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-40-50 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
16800-16800 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Hosszúság:
617 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
2
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító