LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 16500lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183438 - 361975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361975
Sonepar cikkszám
SN183438
Gyártói cikkszám
361975
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 150W 830 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 150W LED-es 16500lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y