KifutóNem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 16800lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y SN143100 - 678293

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 16800lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y SN143100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 35000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075678293

Sonepar cikkszám

SN143100

Gyártói cikkszám

678293

Gyártói típuskód

URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

108 lm/W

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

660-660 mA

Ütésállóság (IK):

IK07

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-35 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

16200-0 lm

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

53 mm

Hosszúság:

550 mm

Közvil lpt 150W LED-es 16800lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y