LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 18000lm 4000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183441 - 361999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361999
Sonepar cikkszám
SN183441
Gyártói cikkszám
361999
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 150W 840 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 150W LED-es 18000lm 4000K IP65/IK07 4kV 5Y