LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 18000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183442 - 362002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854362002
Sonepar cikkszám
SN183442
Gyártói cikkszám
362002
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 150W 865 IP65 GY EUE LEDV
Közvil lpt 150W LED-es 18000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y