LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 19500lm 4000K IP66/IK08 10kV 5Y SN131032 - 557956

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075557956

Sonepar cikkszám

SN131032

Gyártói cikkszám

557956

Gyártói típuskód

ECO CLASS AREA SPD 150W 840 19500lm IP66 GR

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

150 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

130 lm/W

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

150

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Névleges áram:

750-750 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

4

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

8

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

19500-19500 lm

Teljesítményfaktor:

0.95

Szélesség:

274 mm

Magasság / mélység:

91 mm

Hosszúság:

653 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Akár 20250 lm-es fényáramigényű alkalmazási területekhez. Termékjellemzők: Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez. Strapabíró, öntött alumíniumház. Oldalrögzítés 48…60 mm-es oszlopokhoz. Túlfeszültség elleni védelem: 10 kV (L/N-PE). Beépített széles feszültségi tartományú előtét, 100 - 240 VAC feszültségértékhez. Előre beépített, rugalmas, 0,5 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm2-es tekercselt vezetékek. Termékelőnyök: Praktikus, minimalista design. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek a LED hosszú élettartamának köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közútvilágítás. Utcák. Parkolók. Térvilágítás.