LEDVANCE - Közvil lpt 15W LED-es 1800lm 4000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183403 - 361586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 15 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854361586
Sonepar cikkszám
SN183403
Gyártói cikkszám
361586
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 15W 840 IP65 GY EUE LEDV
Szerelési mód:
felülről beépített
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
15 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
64-64 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Kompatibilis csonkméret:
48-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-35 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
179
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
200
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1800-1800 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
123 mm
Magasság / mélység:
73 mm
Hosszúság:
395 mm
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem