LEDVANCE - Közvil lpt 15W LED-es 1800lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183404 - 361623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361623
Sonepar cikkszám
SN183404
Gyártói cikkszám
361623
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 15W 865 IP65 GY EUE LEDV
Közvil lpt 15W LED-es 1800lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y