LEDVANCE - Közvil lpt 200W LED-es 22000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183444 - 362026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854362026
Sonepar cikkszám
SN183444
Gyártói cikkszám
362026
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 200W 830 IP65 GY EUE LEDV
Közvil lpt 200W LED-es 22000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y