LEDVANCE - Közvil lpt 200W LED-es 22000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183445 - 362033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854362033
Sonepar cikkszám
SN183445
Gyártói cikkszám
362033
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 200W 830 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 200W LED-es 22000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y