Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 200W LED-es 23000lm 6500K IP65/IK07 szürke 3Y SN198346 - 675713

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 200W LED-es 23000lm 6500K IP65/IK07 szürke 3Y SN198346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 35000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854675713

Sonepar cikkszám

SN198346

Gyártói cikkszám

675713

Gyártói típuskód

URBANLITEXL200W765 23000LMIP65GY LEDV

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

200 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpa fényhasznosítás:

115 lm/W

Fényforrással:

Igen

Napelemes táplálás:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Ház színe:

szürke

Elem beépített:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Hálózattól független táplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

887-887 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés D4i:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-40 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

14

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

14

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

23000-23000 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

259 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Hosszúság:

557 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Zhaga-D4i tanúsítvánnyal:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Út- és közvilágítás. Termékjellemzők: Oldalrögzítés 48…60 mm-es oszlopokhoz. Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez. Védelmi osztály: I. 3 év garancia. Fekete és szürke házszínnel kapható. Ütésállóság: IK07. Védelem típusa: IP65. Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Termékelőnyök: Vonzó és funkcionális kialakítás. Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Alkalmazási területek: Parkolóhelyek, városi terek, parkok. Utcák. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!. A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.. I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel..