LEDVANCE - Közvil lpt 20W LED-es 3200lm 4000K IP65/IK04 napelemes mozg. 3Y SN193814 - 584220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 25000 h
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854584220
Sonepar cikkszám
SN193814
Gyártói cikkszám
584220
Gyártói típuskód
SL ECO SOLAR E 20W 840 3200LMBK LEDV
Szerelési mód:
felülről beépített
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
20 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
160 lm/W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Napelemes táplálás:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Beépített PV-panellel:
Igen
Ház színe:
fekete
Elem beépített:
Igen
Hálózattól független táplálásra alkalmas:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
DC
Névleges áram:
7200-7200 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Működtető:
EVG
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés D4i:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Dimmelés Zigbee:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-35 °C
Rádióvezérléssel:
Igen
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3200-3200 lm
Szélesség:
240 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Hosszúság:
636 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Zhaga-D4i tanúsítvánnyal:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Jelenlétjelzővel:
Igen
Fényérzékelővel:
Igen