Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 20W LED-es 3200lm 6500K IP65/IK04 napelemes mozg. 3Y SN193815 - 584244

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 20W LED-es 3200lm 6500K IP65/IK04 napelemes mozg. 3Y SN193815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 25000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854584244

Sonepar cikkszám

SN193815

Gyártói cikkszám

584244

Gyártói típuskód

SL ECO SOLAR E 20W 865 3200LMBK LEDV

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

20 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpa fényhasznosítás:

160 lm/W

Fényforrással:

Igen

Napelemes táplálás:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Beépített PV-panellel:

Igen

Ház színe:

fekete

Elem beépített:

Igen

Hálózattól független táplálásra alkalmas:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

DC

Névleges áram:

7200-7200 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés D4i:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés Zigbee:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-35 °C

Rádióvezérléssel:

Igen

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-3200 lm

Szélesség:

240 mm

Magasság / mélység:

66 mm

Hosszúság:

636 mm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Zhaga-D4i tanúsítvánnyal:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Jelenlétjelzővel:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Napenergiával működő utcai és közvilágítási lámpatest. Termékjellemzők: Napelemes kültéri LED-lámpatest. 7 választható üzemmód. Beépített napfény-/mozgásérzékelő mikrohullámú sütőben. Működési idő akkumulátorról: akár 8 óra. Szabványos színhőmérséklet: 4000, 6500, 3000 K. LiFePO4 akkumulátor STREETLIGHT SOLAR panelhez. Monokristályos napelem és UV-álló polikarbonát lencse. 3 év garancia. Termékelőnyök: Fényerő-szabályozás a mellékelt távirányítóval. Igényalapú világítás a mozgás- és napfényérzékelőnek köszönhetően. Állítható szerelőkar, több szögben állítható, így a napelem könnyedén követni tudja a napfény szögeinek változásait. Alkalmazási területek: Ahol nincs elérhető áramellátás. Kültéri használat (IP65-ös védettség). Berendezés / tartozékok: A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve. A távvezérlő és az akkumulátor mellékelve. Biztonsági tudnivalók: Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.. Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat..