Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3450lm 3000K IP66/IK08 10kV SN108153 - 269354

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3450lm 3000K IP66/IK08 10kV SN108153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 35-35 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3450-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108153

Gyártói cikkszám

269354

Gyártói típuskód

ECO AREAS30WSPD830 3450LM GR

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3450-0 lm

Közvil lpt 30W LED-es 3450lm 3000K IP66/IK08 10kV