LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3450lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y SN143097 - 678019
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075678019
Sonepar cikkszám
SN143097
Gyártói cikkszám
678019
Gyártói típuskód
URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY
Közvil lpt 30W LED-es 3450lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y