LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3600lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183419 - 361760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361760
Sonepar cikkszám
SN183419
Gyártói cikkszám
361760
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 30W 865 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 30W LED-es 3600lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y