LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 4050lm 4000K IP66/IK08 SN155923 - 030314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h
Védettség (IP) - IP66
Rendszer teljesítmény - 30 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854030314
Sonepar cikkszám
SN155923
Gyártói cikkszám
030314
Gyártói típuskód
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV30ST GY
Szerelési mód:
felülről beépített
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Védettség (IP):
IP66
Rendszer teljesítmény:
30 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
135 lm/W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Névleges áram:
135-135 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Kompatibilis csonkméret:
48-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
88
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
40
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4050-4050 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
172 mm
Magasság / mélység:
73 mm
Hosszúság:
448 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem