Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Közvil lpt 36W 4950lm 3000K IP66 IK08 SN165726 - 552302

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 36W 4950lm 3000K IP66 IK08 SN165726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1215 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075552302

Sonepar cikkszám

SN165726

Gyártói cikkszám

552302

Gyártói típuskód

SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL

Közvil lpt 36W 4950lm 3000K IP66 IK08