Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 36W LED-es 5180lm 4000K IP66/IK08 SN153704 - 552319

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1215 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075552319

Sonepar cikkszám

SN153704

Gyártói cikkszám

552319

Gyártói típuskód

SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

36 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

144 lm/W

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Foglalat:

nincs

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

160-160 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis csonkméret:

42-76 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-40-50 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

16

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

32

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5180-5180 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

250 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

445 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényeloszlás általános közvilágításhoz. Termékjellemzők: A pólusmagassághoz hasonló szélességű utcákhoz optimalizált fényeloszlás. Nagyon hosszú élettartam (L90/B10): akár 100 000 óra (25 °C-on). Tartozékkonzol 48–60 mm-es oszlopokhoz. A kiegészítő szűkítő a 42 mm-es és az adapter a 76 mm-es oszlopokhoz külön kapható. Állítható csap oldalsó és felső beépítéshez. +/- 15°-os dőlésszög beállítása a ház kinyitása nélkül. Fényhasznosítás: akár 144 lm/W. Üzemi hőmérséklet: –40...50 °C. Magas túlfeszültség elleni védelem: akár 10 kV (L/N-GND). Védelmi osztály: II. Termékelőnyök: Tartós kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek választéka a hosszú élettartam érdekében. Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak és a kapcsolóterminálnak köszönhetően. Valóban egyenletes fény. 3 színhőmérsékletben, amelyek tökéletesen alkalmasak változatos környezeti megvilágítására. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve. Automatikus áramtalanítás a ház kinyitásakor. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Kültéri használat (IP66-es védettség). M, C és P osztályú utak az EN 13201 szabványnak megfelelően. Parkolás. Közterek. Ipar. Berendezés / tartozékok: A 42 és 76 mm-es oszlopokkal kompatibilis csap külön kapható.