MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 4950lm 2700K IP66/IK08 5Y SN114821 - 425378

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 4950lm 2700K IP66/IK08 5Y SN114821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beakasztott

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1979 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114821

Gyártói cikkszám

425378

Gyártói típuskód

ECO AREA M 45W 827 4950LM GR

Szerelési mód:

beakasztott

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

45 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Fényszín:

fehér

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4950-0 lm

Szélesség:

131 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

360 mm

Közvil lpt 45W LED-es 4950lm 2700K IP66/IK08 5Y