MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 5400lm 4000K IP66/IK08 10kV SN108236 - 269453

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 5400lm 4000K IP66/IK08 10kV SN108236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1979 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108236

Gyártói cikkszám

269453

Gyártói típuskód

ECO AREAM45WSPD840 5400LM GR

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

45 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

egyéb

Búra anyaga:

mintázott

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

120-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5400-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

131 mm

Magasság / mélység:

64 mm

Hosszúság:

356 mm

Pólusszám:

3

Közvil lpt 45W LED-es 5400lm 4000K IP66/IK08 10kV