MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 6075lm 4000K IP66/IK08 10kV 5Y SN160829 - 725379

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 6075lm 4000K IP66/IK08 10kV 5Y SN160829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 70000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1979 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075725379

Sonepar cikkszám

SN160829

Gyártói cikkszám

725379

Gyártói típuskód

SL AREA SPD SM V 45W 740 RV30ST GY

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

70000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

45 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

135 lm/W

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Foglalat:

nincs

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Névleges áram:

186-186 mA

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-35 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6075-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

172 mm

Magasság / mélység:

73 mm

Hosszúság:

448 mm

Átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Közvil lpt 45W LED-es 6075lm 4000K IP66/IK08 10kV 5Y