LEDVANCE - Közvil lpt 50W LED-es 5400lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y SN143098 - 678071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 35000 h
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075678071
Sonepar cikkszám
SN143098
Gyártói cikkszám
678071
Gyártói típuskód
URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
35000 h
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
50 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
108 lm/W
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
220-220 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Kompatibilis csonkméret:
48-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-35 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
58
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.4 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5400-5400 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Hosszúság:
347 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem