Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183425 - 361845

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854361845

Sonepar cikkszám

SN183425

Gyártói cikkszám

361845

Gyártói típuskód

URBAN AREA E 50W 840 IP65 BK EUE   LEDV

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

50 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

214-214 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-35 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

41

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

53

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6000-6000 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

157 mm

Magasság / mélység:

73 mm

Hosszúság:

427 mm

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Vonzó kialakítású lámpatest légies fényeloszlással. Termékjellemzők: Védelmi osztály: I. Élettartam (L70/B50): 50 000 óra (25 °C-on). Elérhető szürke és fekete házzal. Elérhető színhőmérséklet: 3000, 4000, 6500 K. Védelem típusa: IP65. Ütésállóság: IK07. 5 év garancia. Termékelőnyök: Vonzó és funkcionális kialakítás. Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Fényes, robusztus és tartós. Alkalmazási területek: Higanygőzlámpákkal vagy fémhalogén izzóval működő lámpatestek kiváltása. Parkok. Lakókörnyezet. Közterek. Térvilágítás.