Nem visszaküldhetőÚj

LEDVANCE - Közvil lpt 50W LED-es 7500lm 4000K IP66/IK08 5Y SN206164 - 833663

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 50W LED-es 7500lm 4000K IP66/IK08 5Y SN206164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854833663

Sonepar cikkszám

SN206164

Gyártói cikkszám

833663

Gyártói típuskód

SLCOMPS6V050W 740RV40STNWAC2O1AS

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

50 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

150 lm/W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Napelemes táplálás:

Nem

Beépített PV-panellel:

Nem

Ház színe:

fehér

Elem beépített:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Hálózattól független táplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Szabályozható fényerősség:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés D4i:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis csonkméret:

42-76 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-40-50 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

7

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

10

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

B

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7500-7500 lm

Teljesítményfaktor:

0.95

Szélesség:

135 mm

Magasság / mélység:

194 mm

Hosszúság:

430 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.75-0.75 mm2

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Zhaga-D4i tanúsítvánnyal:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Akár 7500 lm-es fényáramigényű alkalmazási területekhez. Termékjellemzők: A pólusmagassághoz hasonló szélességű utcákhoz optimalizált fényeloszlás. Hosszú élettartam (L80/B10): akár 100 000 óra. Magas, akár 160 lm/W-os fényhasznosítás. Állítható csap oldalsó és utólagos beszereléshez. +/- 15°-os dőlésszög beállítása a ház kinyitása nélkül. 10 KV túlfeszültség elleni védelem, cserélhető SPD-vel. Üzemi hőmérséklet: –40...50 °C. Tanúsítvány: ENEC. Termékelőnyök: 3 színhőmérsékletben, amelyek tökéletesen alkalmasak változatos környezeti megvilágítására. Tartós kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek választéka a hosszú élettartam érdekében. Automatikus áramtalanítás a ház kinyitásakor. Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak és a kapcsolóterminálnak köszönhetően. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Utcai világítás, városvilágítás. Kültéri alkalmazási területek. Városi utak, ipari utak, parkolók. M, C és P osztályú utak az EN 13201 szabványnak megfelelően. Közterek. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!.