LEDVANCE - Közvil lpt 52W LED-es 8060lm 4000K IP66/IK09 5Y SN196545 - 581809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP66
Rendszer teljesítmény - 52 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854581809
Sonepar cikkszám
SN196545
Gyártói cikkszám
581809
Gyártói típuskód
SLFLEXSMP052W740RV25STN24GYC2O1 LEDV
Szerelési mód:
felülről beépített
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP66
Rendszer teljesítmény:
52 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
155 lm/W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Napelemes táplálás:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Beépített PV-panellel:
Nem
Ház színe:
szürke
Elem beépített:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Hálózattól független táplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
238-238 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Működtető:
EVG
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés D4i:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Kompatibilis csonkméret:
42-76 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-40-50 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
16
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
21
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
8060-8060 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
250 mm
Magasság / mélység:
102 mm
Hosszúság:
560 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Zhaga-D4i tanúsítvánnyal:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem