Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Közvil lpt 59/49/42/34W LED-es 8200/6800/5840/4730lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y SN176888 - 246807

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 59/49/42/34W LED-es 8200/6800/5840/4730lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y SN176888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854246807

Sonepar cikkszám

SN176888

Gyártói cikkszám

246807

Gyártói típuskód

URB LTRN V 59W SYMPS830-840 IP66 BK

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Fényforrással:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK10

Névleges feszültség:

220-250 V

Színhőmérséklet:

3000-4000 K

Magasság / mélység:

417 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényszín:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Szélesség:

395 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

139 lm/W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

10000 h

Talplemezzel:

Nem

Névleges áram:

150-150 mA

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Közvil lpt 59/49/42/34W LED-es 8200/6800/5840/4730lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y