Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 59/49/42/34W LED-es 8200/6800/5840/4730lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y SN192871 - 246791

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 59/49/42/34W LED-es 8200/6800/5840/4730lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y SN192871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 59 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1962 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854246791

Sonepar cikkszám

SN192871

Gyártói cikkszám

246791

Gyártói típuskód

URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 GY

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

59 W

Színhőmérséklet:

3000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

139 lm/W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-250 V

Névleges áram:

150-260 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

7

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

11

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.25 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4730-8200 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Magasság / mélység:

417 mm

Hosszúság:

395 mm

Átmérő:

395 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Közvilágításhoz. Termékjellemzők: Védelmi osztály: II. Élettartam (L80-B10): akár 100 000 óra (25 °C-on). Védelem típusa: IP66. Ütésállóság: IK10. Szimmetrikus fényeloszlás. Termékelőnyök: Nagyon sokoldalú a választható színhőmérsékleteknek és fényerőfokozatoknak köszönhetően (Multi Select). Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Fényes, robusztus és tartós. Alkalmazási területek: Higanygőzlámpákkal vagy fémhalogén izzóval működő lámpatestek kiváltása. Utcák. Lakossági felhasználás. Autómentes zónák. Parkok. Közterek.