Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 6600lm 2700K IP66/IK08 5Y SN114822 - 425453

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 6600lm 2700K IP66/IK08 5Y SN114822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beakasztott

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2538 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114822

Gyártói cikkszám

425453

Gyártói típuskód

ECO AREA L 60W 827 6600LM GR

Szerelési mód:

beakasztott

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

60 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényszín:

fehér

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6600-0 lm

Szélesség:

151 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

409 mm

Közvil lpt 60W LED-es 6600lm 2700K IP66/IK08 5Y