MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7130lm 3000K IP66/IK08 10kV 5Y SN108156 - 425231

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7130lm 3000K IP66/IK08 10kV 5Y SN108156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beakasztott

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2538 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108156

Gyártói cikkszám

425231

Gyártói típuskód

ECO AREAL60WSPD830 7130LM GR

Szerelési mód:

beakasztott

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

60 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpa fényhasznosítás:

115 lm/W

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

nincs

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Igen

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Távirányítás:

nincs

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.3 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7130-7130 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

151 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

409 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Közvil lpt 60W LED-es 7130lm 3000K IP66/IK08 10kV 5Y