Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7130lm 3000K IP66/IK08 2,5kV 5Y SN122775 - 425477

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7130lm 3000K IP66/IK08 2,5kV 5Y SN122775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beakasztott

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1971 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122775

Gyártói cikkszám

425477

Gyártói típuskód

ECO AREA L 60W 830 7130LM GR

Szerelési mód:

beakasztott

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

60 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpa fényhasznosítás:

115 lm/W

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7130-0 lm

Szélesség:

151 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

409 mm

Közvil lpt 60W LED-es 7130lm 3000K IP66/IK08 2,5kV 5Y