LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7200lm 4000K IP66/IK08 2,5kV 5Y SN114305 - 425491

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7200lm 4000K IP66/IK08 2,5kV 5Y SN114305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1979 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114305

Gyártói cikkszám

425491

Gyártói típuskód

ECO AREA L 60W 840 7200LM GR

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

60 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

16

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

24

Csatlakozókábel:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7200-7200 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

151 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

409 mm

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Közvilágítási lámpatestek. Termékjellemzők: Elérhető színhőmérsékletek: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K. Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra. Védelem típusa: IP66. Ütésállóság: IK08. Működési hőmérséklet-tartomány, t a: –35…50 °C. Strapabíró, öntött alumíniumház. 42 mm, 48 mm és 60 mm-es csapátmérővel kompatibilis. Termékelőnyök: Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek a LED hosszú élettartamának köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közútvilágítás. Utcák. Parkolók. Térvilágítás.