LEDVANCE - Közvil lpt 65W LED-es 8450lm 3000K IP66/IK08 SN149019 - 725430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 70000 h
Védettség (IP) - IP66
Rendszer teljesítmény - 65 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2538 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075725430
Sonepar cikkszám
SN149019
Gyártói cikkszám
725430
Gyártói típuskód
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV30ST GY
Szerelési mód:
felülről beépített
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
70000 h
Védettség (IP):
IP66
Rendszer teljesítmény:
65 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpa fényhasznosítás:
130 lm/W
Lámpateljesítmény:
65-65 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Foglalat:
nincs
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Névleges áram:
295-295 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis csonkméret:
60-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
8450-8450 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
193 mm
Magasság / mélység:
73 mm
Hosszúság:
500 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb