LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 13,1W/15,6W 2500lm/2100lm 4000K T8 SN191556 - 432842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854432842
Sonepar cikkszám
SN191556
Gyártói cikkszám
432842
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W840LEDV
LED-es fénycső 1200mm 13,1W/15,6W 2500lm/2100lm 4000K T8