LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 18W 4000K 2400lm IP65/IK08 5Y SN155842 - 541047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
424 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075541047
Sonepar cikkszám
SN155842
Gyártói cikkszám
541047
Gyártói típuskód
DP 1200 18W 840 IP65 GY
LED-es por páramentes lpt. 1200mm 18W 4000K 2400lm IP65/IK08 5Y