LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 22W 4000K 2800lm IP67/IK06 SN153462 - 452114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075452114
Sonepar cikkszám
SN153462
Gyártói cikkszám
452114
Gyártói típuskód
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
matt
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1344 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
110-110 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
82 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
74 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
1344 mm
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Magasság / mélység:
82 mm
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
80000 h
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
22 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2800-2800 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Fényhasznosítás:
130-130 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Szabályozható színhőmérséklet:
nem