LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 34W 4000K 5600lm IP66/IK08 SN194676 - 440601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1126 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854440601
Sonepar cikkszám
SN194676
Gyártói cikkszám
440601
Gyártói típuskód
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66
LED-es por páramentes lpt. 1200mm 34W 4000K 5600lm IP66/IK08