LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 25/33/42/50W 4000/6500K 3820/5010/6340/7500lm IP66/IK10 5Y SN190400 - 521393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1647 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854521393
Sonepar cikkszám
SN190400
Gyártói cikkszám
521393
Gyártói típuskód
DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 GY
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
nincs
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-6500 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
matt
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ház felületvédelme:
porszórt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1570 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
118-222 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
97 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
78 mm
Lámpateljesítmény:
25-50 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (NEMA):
4
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
41
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
60000 h
Fényerő állítás:
fokozatokban
Rendszer teljesítmény:
50 W
Villogás érték Pst LM:
1
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
4
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3820-7500 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
egyéb
Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:
31
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
80 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
10 %
Kapcsolóval:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
49
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Fényhasznosítás:
150-153 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.5-0.5 mm2
LED-panel:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem