LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 50W IP65/IK08 6000lm 4000K 3Y SN112435 - 300903

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 50W IP65/IK08 6000lm 4000K 3Y SN112435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1647 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112435

Gyártói cikkszám

300903

Gyártói típuskód

DP VAL 1500 50W/4000K IP65

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1500 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

270-270 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

77 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

0 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

0 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

68 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

27

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Fényerő állítás:

nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

50 W

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6000-6000 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:

23

Kapcsolóval:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

37

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Teljes harmonikus torzítás (THD):

25 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Klasszikus formájú por- és páramentes lámpatestek. Termékjellemzők: Fényhasznosítás: akár 120 lm/W. Védelem típusa: IP65. Sugárzási szög: 115°. Átmenő kábelezéssel is. Polikarbonát ház. Termékelőnyök: Egyenletes eloszlású fény. Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest). Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető. 3 év garancia. Alkalmazási területek: Ipari területek, raktárak. Parkolók és aluljárók. Garázsok. Műhelyek, futószalagok. Berendezés / tartozékok: Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve. Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet). Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!.