LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 62W 7500lm 4000K IP66/IK08 SN160089 - 740990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1530 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075740990
Sonepar cikkszám
SN160089
Gyártói cikkszám
740990
Gyártói típuskód
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66
LED-es por páramentes lpt. 1500mm 62W 7500lm 4000K IP66/IK08