LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 80W 10400lm 4000K IP66/IK08 SN206880 - 080777
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1318 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854080777
Sonepar cikkszám
SN206880
Gyártói cikkszám
080777
Gyártói típuskód
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY
LED-es por páramentes lpt. 1500mm 80W 10400lm 4000K IP66/IK08