LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 80W 4000K 10400lm IP65/IK08 5Y SN164898 - 080654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1316 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854080654
Sonepar cikkszám
SN164898
Gyártói cikkszám
080654
Gyártói típuskód
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY LEDV
LED-es por páramentes lpt. 1500mm 80W 4000K 10400lm IP65/IK08 5Y