Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LED-es por páramentes lpt. 600mm 16W 230V IP66/IK08 1920lm 4000K SN175405 - 740853

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

398 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175405

Gyártói cikkszám

740853

Gyártói típuskód

DP COMP 600 V 16W 840 IP66

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

643 mm

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

60 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

53 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

109

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

75000 h

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

16 W

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1920-1920 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

egyéb

Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:

90

Kapcsolóval:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

145

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Modern por- és páramentes lámpatestek – állítható fényáramú változatok. Termékjellemzők: Multi Lumen opcióval 2 fényáramcsomag közül lehet választani. Élettartam (L80/B10): akár 50 000 óra (25 °C-on). Fényhasznosítás: akár 123 lm/W. Polikarbonát ház IP66 és IK08 ütésállósággal. Sugárzási szög: 120°. Termékelőnyök: Rendkívül sokoldalúan használható a 2 különböző fényáramcsomagot biztosító, Multi Lumen funkciókkal felszerelt változatoknak köszönhetően. Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően. Könnyű hozzáférés az elektromos terminálhoz a pattintós végzáróknak és a „twist and lock” rendszernek köszönhetően. Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével. Egyenletes eloszlású fény. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Ipari területek, raktárak. Parkolók és aluljárók. Garázsok. Műhelyek, futószalagok. Berendezés / tartozékok: Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve. Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet). Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!.