LEDVANCE - LED panel 17/21/25/30W 2880/3510/4130/4860lm 4000K IP20 600x600mm SN196562 - 276484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
989 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854276484
Sonepar cikkszám
SN196562
Gyártói cikkszám
276484
Gyártói típuskód
PL FLEX 600 S 30W 840 PS LEDV
LED panel 17/21/25/30W 2880/3510/4130/4860lm 4000K IP20 600x600mm