Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 30W 3000lm 6500K 600x600mm IP20 SN057904 - 000520

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057904

Gyártói cikkszám

000520

Gyártói típuskód

Panel LED 3000lm 30W/6500K 230

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

egyéb

Raszter típusa:

matt

Működtető:

EVG

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

595 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

575 mm

Magasság / mélység:

10.5 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

575 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

10.5 mm

Rendszer teljesítmény:

30 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3000-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 30W 3000lm 6500K 600x600mm